CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrocolor Advance 2100-14M-55 HTD

  • ERIKS:14323478
  • Hersteller:HTD14210055COLCXP
Image 1
Silikonfreier Zahnriemen ohne lackbenetzungsstörende Substanzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 626.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 677.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Typ
14M-055
Wirklänge
2100 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6.1 mm
Gurtbandstärke
10 mm