CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrocolor Advance 1778-14M-55 HTD

  • ERIKS:14323470
  • Hersteller:HTD14177855COLCXP
Image 1
Silikonfreier Zahnriemen ohne lackbenetzungsstörende Substanzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 567.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 613.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Typ
14M-055
Wirklänge
1778 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
127
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C