CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrocolor Advance 1190-14M-55 HTD

  • ERIKS:14323453
  • Hersteller:HTD14119055COLCXP
Image 1
Silikonfreier Zahnriemen ohne lackbenetzungsstörende Substanzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 446.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 482.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR CXP HTD
Typ
14M-055
Wirklänge
1190 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
85
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C