CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrocolor 480-8M-50 HTD

  • ERIKS:14323503
  • Hersteller:HTD848050COL
Image 1
Silikonfreier Zahnriemen ohne lackbenetzungsstörende Substanzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 27Mindestbestellmenge: 27

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Typ
8M-050
Wirklänge
480 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
60
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C