CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrocolor 3008-8M-30 HTD

  • ERIKS:14323642
  • Hersteller:HTD8300830COL
Image 1
Silikonfreier Zahnriemen ohne lackbenetzungsstörende Substanzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
3008 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
376
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C