CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrocolor 2248-8M-30 HTD

  • ERIKS:14323619
  • Hersteller:HTD8224830COL
Image 1
Silikonfreier Zahnriemen ohne lackbenetzungsstörende Substanzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 192Mindestbestellmenge: 192

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
2248 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
281
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C