CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchrocolor 2100-14M-40 HTD

  • ERIKS:14323473
  • Hersteller:HTD14210040COL
Image 1
Silikonfreier Zahnriemen ohne lackbenetzungsstörende Substanzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 323.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 349.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 11Mindestbestellmenge: 11

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCOLOR HTD
Typ
14M-040
Wirklänge
2100 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6.1 mm
Gurtbandstärke
10 mm