CHF 291.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.52inkl. MwSt
Verkauft pro: 33Mindestbestellmenge: 33
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROCOLOR HTD |
Typ | 14M-040 |
Wirklänge | 1778 mm |
Breite | 40 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 127 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |