CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 3500-14M-125

  • ERIKS:14327335
  • Hersteller:CTD143500125SCC
Image 1
Hochleistungszahnriemen für alle extremen Anwendungen mit höchsten Drehmomenten bis hin zum Einsatz von Kettenantrieben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'788.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'256.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Typ
14M-125
Wirklänge
3500 mm
Breite
125 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
250
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Material
CR
Farbe
Gelb
Temperaturbeständigkeit
von -55 bis 80 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
10 mm