CHF 2'465.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'665.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD |
Typ | 14M-068 |
Wirklänge | 2660 mm |
Breite | 68 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 190 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Carbon |
Material | CR |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit | von -55 bis 80 °C |
Zahn Höhe | 6 mm |
Gurtbandstärke | 10 mm |