CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 2380-14M-90

  • ERIKS:14447299
  • Hersteller:CTD14238090SCC
Image 1
Hochleistungszahnriemen für alle extremen Anwendungen mit höchsten Drehmomenten bis hin zum Einsatz von Kettenantrieben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'962.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'201.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Typ
14M-090
Wirklänge
2380 mm
Breite
90 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
170
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Material
CR
Farbe
Gelb
Temperaturbeständigkeit
von -55 bis 80 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
10 mm