CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 1960-14M-20

  • ERIKS:14327266
  • Hersteller:CTD14196020SCC
Image 1
Hochleistungszahnriemen für alle extremen Anwendungen mit höchsten Drehmomenten bis hin zum Einsatz von Kettenantrieben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 557.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 603.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Typ
14M-020
Wirklänge
1960 mm
Breite
20 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
140
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Material
CR
Farbe
Gelb
Temperaturbeständigkeit
von -55 bis 80 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
10 mm