CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 1302-14M-68

  • ERIKS:14327233
  • Hersteller:CTD14130268SCC
Image 1
Hochleistungszahnriemen für alle extremen Anwendungen mit höchsten Drehmomenten bis hin zum Einsatz von Kettenantrieben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'353.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'463.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Typ
14M-068
Wirklänge
1302 mm
Breite
68 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
93
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Material
CR
Farbe
Gelb
Temperaturbeständigkeit
von -55 bis 80 °C
Zahn Höhe
6 mm
Gurtbandstärke
10 mm