CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 980-XH-300

  • ERIKS:14323085
  • Hersteller:980XH300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 545.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 589.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
XH-300
Wirklänge
2489.2 mm
Wirklänge
98 in
Breite
76.2 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
112
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6.35 mm
Gurtbandstärke
11.2 mm