CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 966-14M-85

  • ERIKS:14320263
  • Hersteller:HTD1496685
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 415.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
14M-085
Wirklänge
966 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
69
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6.1 mm
Gurtbandstärke
10 mm