CHF 29.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Typ | 5M-015 |
Wirklänge | 925 mm |
Breite | 15 mm |
Teilung | 5 mm |
Anzahl Zähne | 185 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 2.1 mm |
Gurtbandstärke | 3.6 mm |