CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 900-5M-15

  • ERIKS:14320951
  • Hersteller:HTD590015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
5M-015
Wirklänge
900 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
180
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm