CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 864-S8M-20

  • ERIKS:14322756
  • Hersteller:STD886420
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S8M-020
Wirklänge
864 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
108
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.95 mm
Gurtbandstärke
5.3 mm