CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 776-8M-30

  • ERIKS:14321157
  • Hersteller:HTD877630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
776 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
97
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm