CHF 37.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Typ | 5M-025 |
Wirklänge | 710 mm |
Breite | 25 mm |
Teilung | 5 mm |
Anzahl Zähne | 142 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 2.1 mm |
Gurtbandstärke | 3.6 mm |