Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 700-5M-9

  • ERIKS:14320893
  • Hersteller:HTD57009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
5M-009
Wirklänge
700 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
140
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm