CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 625-S5M-25

  • ERIKS:14322582
  • Hersteller:STD562525
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S5M-025
Wirklänge
625 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
125
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.9 mm
Gurtbandstärke
3.4 mm