CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 520-S5M-15

  • ERIKS:14322569
  • Hersteller:STD552015
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S5M-015
Wirklänge
520 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
104
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.9 mm
Gurtbandstärke
3.4 mm