CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 4578-14M-170

  • ERIKS:14320385
  • Hersteller:HTD144578170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'234.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'415.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
14M-170
Wirklänge
4578 mm
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
327
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6.1 mm
Gurtbandstärke
10 mm