CHF 1'515.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'638.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Typ | 14M-115 |
Wirklänge | 4578 mm |
Breite | 115 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 327 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 6.1 mm |
Gurtbandstärke | 10 mm |