CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 434-XL-31

  • ERIKS:14323395
  • Hersteller:434XL031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
XL-031
Wirklänge
1102.36 mm
Wirklänge
43.4 in
Breite
7.94 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
217
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.27 mm
Gurtbandstärke
2.3 mm