CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 420-L-75

  • ERIKS:14321698
  • Hersteller:420L075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
L-075
Wirklänge
1066.8 mm
Wirklänge
42 in
Breite
19.05 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
112
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.91 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm