CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 412-XL-25

  • ERIKS:14323385
  • Hersteller:412XL025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
XL-025
Wirklänge
1046.48 mm
Wirklänge
41.2 in
Breite
6.35 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
206
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.27 mm
Gurtbandstärke
2.3 mm