CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 367-L-100

  • ERIKS:14321687
  • Hersteller:367L100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
L-100
Wirklänge
933.45 mm
Wirklänge
36.75 in
Breite
25.4 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
98
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.91 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm