CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 3500-14M-40

  • ERIKS:14320361
  • Hersteller:HTD14350040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 415.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
14M-040
Wirklänge
3500 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
250
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6.1 mm
Gurtbandstärke
10 mm