CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 345-L-50

  • ERIKS:14321682
  • Hersteller:345L050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
L-050
Wirklänge
876.3 mm
Wirklänge
34.5 in
Breite
12.7 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
92
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.91 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm