CHF 37.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT |
Typ | L-100 |
Wirklänge | 876.3 mm |
Wirklänge | 34.5 in |
Breite | 25.4 mm |
Teilung | 9.525 mm |
Teilung | 3/8 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 92 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 1.91 mm |
Gurtbandstärke | 3.6 mm |