CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 330-H-300

  • ERIKS:14321488
  • Hersteller:330H300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
H-300
Wirklänge
838.2 mm
Wirklänge
33 in
Breite
76.2 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
66
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.29 mm
Gurtbandstärke
4.3 mm