CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 322-L-75

  • ERIKS:14321677
  • Hersteller:322L075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
L-075
Wirklänge
817.88 mm
Wirklänge
32.25 in
Breite
19.05 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
86
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.91 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm