CHF 10.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Typ | 3M-009 |
Wirklänge | 318 mm |
Breite | 9 mm |
Teilung | 3 mm |
Anzahl Zähne | 106 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 1.2 mm |
Gurtbandstärke | 2.4 mm |