CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 318-3M-15

  • ERIKS:14320532
  • Hersteller:HTD331815
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
3M-015
Wirklänge
318 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
106
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm