Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 300-3M-9

  • ERIKS:14320522
  • Hersteller:HTD33009
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
3M-009
Wirklänge
300 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
100
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.2 mm
Gurtbandstärke
2.4 mm