CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 2800-8M-30

  • ERIKS:14321433
  • Hersteller:HTD8280030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
8M-030
Wirklänge
2800 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
350
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm