CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 260-XL-25

  • ERIKS:14323300
  • Hersteller:260XL025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
XL-025
Wirklänge
660.4 mm
Wirklänge
26 in
Breite
6.35 mm
Teilung
5.08 mm
Teilung
1/5 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
130
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
1.27 mm
Gurtbandstärke
2.3 mm