CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 2310-14M-55

  • ERIKS:14320332
  • Hersteller:HTD14231055
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 430.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 465.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
14M-055
Wirklänge
2310 mm
Breite
55 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
165
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6.1 mm
Gurtbandstärke
10 mm