CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 1778-14M-170

  • ERIKS:14320320
  • Hersteller:HTD141778170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'132.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'223.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
14M-170
Wirklänge
1778 mm
Wirklänge
70 in
Breite
170 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
127
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6.1 mm
Gurtbandstärke
10 mm