CHF 6.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.28inkl. MwSt
Verkauft pro: 80Mindestbestellmenge: 80
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Typ | 3M-006 |
Wirklänge | 177 mm |
Breite | 6 mm |
Teilung | 3 mm |
Anzahl Zähne | 58 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 1.2 mm |
Gurtbandstärke | 2.4 mm |