CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 1700-H-75

  • ERIKS:14321629
  • Hersteller:1700H075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
H-075
Wirklänge
4318 mm
Wirklänge
170 in
Breite
19.05 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
340
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.29 mm
Gurtbandstärke
4.3 mm