CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 1690-5M-25

  • ERIKS:14321033
  • Hersteller:HTD5169025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
5M-025
Wirklänge
1690 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
338
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm