CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 1424-8M-20

  • ERIKS:14321336
  • Hersteller:HTD8142420
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
8M-020
Wirklänge
1424 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
178
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm