CHF 765.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 827.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT |
Typ | XH-300 |
Wirklänge | 3556 mm |
Wirklänge | 140 in |
Breite | 76.2 mm |
Teilung | 22.225 mm |
Teilung | 7/8 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 160 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 6.35 mm |
Gurtbandstärke | 11.2 mm |