CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 1360-S8M-20

  • ERIKS:14322935
  • Hersteller:STD8136020
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S8M-020
Wirklänge
1360 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
170
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.95 mm
Gurtbandstärke
5.3 mm