CHF 230.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 249.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Typ | S8M-085 |
Wirklänge | 1344 mm |
Breite | 85 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 168 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 2.95 mm |
Gurtbandstärke | 5.3 mm |