CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 1260-XH-200

  • ERIKS:14323088
  • Hersteller:1260XH200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 451.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 488.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
XH-200
Wirklänge
3200.4 mm
Wirklänge
126 in
Breite
50.8 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
144
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6.35 mm
Gurtbandstärke
11.2 mm