CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 1256-S8M-50

  • ERIKS:14322901
  • Hersteller:STD8125650
Image 1
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Typ
S8M-050
Wirklänge
1256 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
157
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.95 mm
Gurtbandstärke
5.3 mm